{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Par máximo | 15 Nm | |
Dirección de apriete | Apriete a derecha y a izquierda | |
Precisión de medición par de giro | ±3 % | |
Precisión de medición ángulo de giro | ± 2 % | |
Herramienta intercambiable | Herramienta insertable | |
Interfaz | Interfaz USB | |
Certificado de prueba | Certificado de prueba del fabricante | |
Intervalo de par | 1.5 Nm - 15 Nm | |
Resolución | 0.01 Nm | |
Calibre de puntas ajustado en la llave dinamométrica [l2] | 21 mm | |
Cuadrado de accionamiento | 1/4 pul | |
Alojamiento para herramienta insertable | 9×12 mm | |
Display | digital | |
Señalización de disparo | óptica; acústica; háptico | |
Principio de disparo | Motor de vibración | |
Suministro de energía | con pilas | |
Cantidad de pilas contenidas | 3 | |
N.º de artículo pilas/baterías incluidas | 081557 LR6 | |
Forma de conexión | Para herramientas insertables (asiento rectangular) | |
Técnica de medición | electrónica | |
Datos protocolables | sí | |
Ajuste del valor de disparo | digital, ajustable | |
Respuesta | indicadora | |
Lectura conmutable | Nm; lbfin; lbfft | |
Procedimiento de medición | Par de giro; Ángulo de giro | |
Posibilidad de regulación valor de disparo | regulable | |
Norma | DIN EN ISO 6789 | |
Longitud de palanca sin herramienta insertable [l1] | 242.5 mm | |
Longitud de palanca incl. medida entre centros del ajuste en fábrica [l3] | 262 mm | |
Tipo de producto | Llave dinamométrica |
Número de artículo | 655255 15 | |
Número del fabricante | 655255 15 |