{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Ancho de llave | 20 mm | |
Cuadrado de accionamiento | 1/2 pul | |
⌀ lado de salida | 27.8 mm | |
Longitud | 77 mm | |
Perfil de salida | Llave de vaso de 12 caras | |
Material | Acero al cromo-vanadio | |
Tipo de producto | Vaso |
Número de artículo | 642520 20 | |
EAN / GTIN | 4045197542816 | |
Número del fabricante | 642520 20 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Vaso de 12 caras largo, 1/2 pulgada 20 mm
a petición
En stock
227 piezas en stock
US $ 16.11
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
461 piezas en stock
US $ 6.37
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
402 piezas en stock
US $ 10.32
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
⌀ lado de salida | 27.8 mm | 27.8 mm | 27.8 mm |
Perfil de salida | Llave de vaso de 12 caras | Llave de vaso de 12 caras | Llave de vaso de 12 caras |
Cuadrado de accionamiento | 1/2 pul | 1/2 pul | 1/2 pul |
Longitud | 77 mm | 39 mm | 38 mm |
Ancho de llave | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
Material | Acero al cromo-vanadio | Acero al cromo-vanadio | Acero al cromo-vanadio |
Tipo de producto | Vaso | Vaso | Vaso |