{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Ancho de llave | 24 mm | |
Longitud de llave | 280 mm | |
Tipo de producto | Llave |
Número de artículo | 618203 24 | |
EAN / GTIN | 4067263040569 | |
Número del fabricante | 618203 24 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
Llave de estrella de una boca completamente aislado, Ancho de llave: 24mm
a petición
En stock
94 piezas en stock
US $ 37.02
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
313 piezas en stock
US $ 33.38
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
65 piezas en stock
US $ 57.62
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Superficie | cromado | Con aislamiento de plástico | |
Función de carraca | sí | ||
⌀ anillo D | 36 mm | ||
Longitud de llave | 280 mm | 180 mm | |
Ancho de llave | 24 mm | 24 mm | 24 mm |
Material | Acero al cromo vanadio | Acero al cromo-vanadio | |
Tipo de producto | Llave | Llave | Llave |