{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Anchura de llave 1 | 16 mm | |
Anchura de llave 2 | 18 mm | |
Longitud total L | 258 mm | |
⌀ máximo de anillo D1 | 31 mm | |
⌀ máximo de anillo D2 | 34 mm | |
Altura máxima del anillo h1 | 21.5 mm | |
Altura máxima del anillo h2 | 23.5 mm | |
Número de dientes | 72 | |
Ángulo de ajuste | 5 grados | |
Procedimiento de fabricación | forjado en estampa | |
Material | Acero al cromo vanadio | |
Superficie | mate cromado | |
Medidas anchos de llave | métrico | |
Anillo acodado | sí | |
Carraca reversible | no | |
Tipo de producto | Llave |
Número de artículo | 614843 16X18 | |
EAN / GTIN | 4045197879486 | |
Número del fabricante | 614843 16X18 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
Llave estrella de carraca de dos bocas 16X18 mm
a petición
En stock
560 piezas en stock
US $ 73.44
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
297 piezas en stock
US $ 72.13
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Longitud total L | 258 mm | 230 mm |
Procedimiento de fabricación | forjado en estampa | forjado en estampa |
Altura máxima del anillo h1 | 21.5 mm | 9.9 mm |
⌀ máximo de anillo D1 | 31 mm | 34.5 mm |
Anchura de llave 1 | 16 mm | 16 mm |
Número de dientes | 72 | 5 |
Tipo de producto | Llave | Llave |