Llave estrella de carraca de dos bocas 12X14 mm

Número de artículo: 614843 12X14
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
359 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Anchos de llave (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Anchura de llave 1 12 mm
Anchura de llave 2 14 mm
Longitud total L 218 mm
⌀ máximo de anillo D1 24 mm
⌀ máximo de anillo D2 28 mm
Altura máxima del anillo h1 18 mm
Altura máxima del anillo h2 20.5 mm
Número de dientes 72
Ángulo de ajuste 5 grados
Procedimiento de fabricación forjado en estampa
Material Acero al cromo vanadio
Superficie mate cromado
Medidas anchos de llave métrico
Anillo acodado
Carraca reversible no
Tipo de producto Llave

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 614843 12X14
EAN / GTIN 4045197879455
Número del fabricante 614843 12X14

Descripción

Ejecución:

Forjada en estampa. Con anchos de llave de tolerancia estricta. Conmutable para apriete a la derecha y a la izquierda, así como posición central. Con anchos de bocas distintos, acodadas. Ángulo de ajuste extremadamente pequeño 5°.

Material:

Acero al cromo vanadio, cromado mate.