{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Ancho de llave | 16 mm | |
Longitud llave L | 122 mm | |
Anchura de boca b | 34 mm | |
Altura de boca h1 | 7.1 mm | |
Altura del anillo h2 | 10.6 mm | |
⌀ anillo D | 30.3 mm | |
Posición anillo | 0 grados | |
Número de dientes | 72 | |
Ángulo de ajuste | 5 grados | |
Procedimiento de fabricación | forjado en estampa | |
Material | Acero al cromo-vanadio | |
Superficie | mate cromado | |
Medidas anchos de llave | métrico | |
Tipo de producto | Llave |
Número de artículo | 614816 16 | |
EAN / GTIN | 4045197198983 | |
Número del fabricante | 614816 16 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||
---|---|---|---|---|
Llave de boca / llave estrella de carraca modelo corto 16 mm
a petición
En stock
117 piezas en stock
US $ 24.34
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
813 piezas en stock
US $ 40.71
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
1,458 piezas en stock
US $ 40.41
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
747 piezas en stock
US $ 25.00
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Procedimiento de fabricación | forjado en estampa | forjado en estampa | forjado en estampa | forjado en estampa |
Ángulo de ajuste | 5 grados | 5 grados | 5 grados | 5 grados |
Medidas anchos de llave | métrico | métrico | métrico | métrico |
Material | Acero al cromo-vanadio | Acero al cromo-vanadio | Acero al cromo-vanadio | Acero al cromo-vanadio |
Anchura de boca b | 34 mm | 34 mm | 34 mm | 35.1 mm |
Altura del anillo h2 | 10.6 mm | 10.6 mm | 10.6 mm | 10.7 mm |
Altura de boca h1 | 7.1 mm | 7.1 mm | 7.1 mm | 5.8 mm |