{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Ancho de llave | 18 mm | |
Longitud llave L | 255 mm | |
altura máxima de boca h1 | 8.5 mm | |
Altura máxima del anillo h2 máx. | 12 mm | |
Posición anillo | 15 grados | |
Procedimiento de fabricación | forjado en estampa | |
Material | Acero Alloy al cromo | |
Superficie | cromado sobre níquel | |
Medidas anchos de llave | métrico | |
Tipo de producto | Llave |
Número de artículo | 614700 18 | |
Número del fabricante | 614700 18 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||
---|---|---|---|---|
Llave combinada, versión larga, Ancho de llave: 18mm |
a petición
En stock
216 piezas en stock
US $ 9.65
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
102 piezas en stock
US $ 16.11
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
276 piezas en stock
US $ 17.85
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
altura máxima de boca h1 | 8.5 mm | 8.5 mm | 8.5 mm | 8.5 mm |
Posición anillo | 15 grados | 15 grados | 15 grados | 10 grados |
Longitud llave L | 255 mm | 266 mm | 330 mm | 255 mm |
Ancho de llave | 18 mm | 18 mm | 18 mm | 18 mm |
Medidas anchos de llave | métrico | métrico | métrico | métrico |
Material | Acero Alloy al cromo | Acero al cromo-vanadio | Acero al cromo molibdeno | Acero aleado al cromo |
Altura máxima del anillo h2 máx. | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm |