{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Medio abrasivo | Diamante | |
Símbolo de medio abrasivo | D | |
Tamaño de grano | D64 | |
Especificación | D64BXP-P STARTEX XP-P | |
Forma | 11V9 | |
⌀ de muela D | 125 mm | |
Anchura de muela T | 40 mm | |
⌀ de perforación H | 20 mm | |
Revestimiento abrasivo anchura W lado frontal | 3 mm | |
Revestimiento abrasivo altura X | 10 mm | |
Tipo de producto | Muela abrasiva de vaso |
Número de artículo | 597956 D64 | |
EAN / GTIN | 9003172004655 | |
Número del fabricante | 34065410 |