{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Norma | DIN EN ISO 3650 | |
Clase de tolerancia | 1 | |
Dureza | 64 HRC - 66 HRC | |
Material | Acero especial envejecido | |
Cantidad de bloques patrón | 47 | |
Certificado de prueba | Certificado de prueba del fabricante | |
Embalaje | caja estable | |
Tipo de producto | Bloque patrón |
Número de artículo | 480450 47 | |
EAN / GTIN | 4045197208217 | |
Número del fabricante | 480450 47 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Juego de bloques patrón paralelos Clase de tolerancia 1 47
a petición
En stock
205 piezas en stock
US $ 749.30
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
325 piezas en stock
US $ 466.10
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
42 piezas en stock
US $ 2,447.02
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Cantidad de bloques patrón | 47 | 47 | 47 |
Norma | DIN EN ISO 3650 | DIN EN ISO 3650 | DIN EN ISO 3650 |
Certificado de prueba | Certificado de prueba del fabricante | Certificado de prueba del fabricante | Certificado de prueba del fabricante |
Clase de tolerancia | 1 | 2 | 1 |
Embalaje | caja estable | caja estable | caja estable |
Material | Acero especial envejecido | Acero especial envejecido | Material cerámico óxido de circonio (ZrO2) |
Tipo de producto | Bloque patrón | Bloque patrón | Bloque patrón |