Banco de pruebas manual - vertical 2000

Número de artículo: 479029 2000
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 3-4 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Serie MTH-550
    Ámbito de aplicación máximo 2,000 N
    Accionamiento Volante
    Avance (carrera máxima) 100 mm
    Avance (por vuelta) 0.76 mm
    Peso 10 kg
    Longitud 279 mm
    Anchura 203 mm
    Altura 799 mm
    Tipo de producto Banco de pruebas
    Interruptor ON/OFF no

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 479029 2000
    EAN / GTIN 2050002071599

    Descripción

    Ejecución:

    • Banco de pruebas robusto para dispositivo dinamométrico manual digital.
    • Mecanismo preciso con guiado lineal, que se puede posicionar individualmente.
    Versión de rueda manual para una generación lenta de fuerza de la carga de ensayo.

    Aplicación:

    Para ensayos sencillos, no dependientes de la velocidad, de materiales, elementos estructurales y componentes en el control de calidad o la producción.

    Volumen de suministro:

    Incluidas 4 unidades de tornillos de fijación para dispositivos dinamométricos y manual de instrucciones.

    Partes opcionales:

    Dispositivos dinamométricos digitales n.° 479025 - 479027 y accesorios n.° 479033 - 479039.

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Accesorios

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra