Termómetros infrarrojos 835T1/835T2 e higrómetro 835H1 835T2

Número de artículo: 474022 835T2
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Añadir servicio:

  • Solo se pueden añadir servicios con JavaScript. Contacte con su persona de contacto de forma confidencial.
  • US $ 7.10 /piezas
    Nota:

    Nota: La legibilidad del tamaño de la fuente puede verse afectada debido a la cantidad de caracteres.

    Tiempo de procesamiento aprox. 1-2 semanas
  • US $ 369.69 /piezas
a petición
En stock
13 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

N.º de artículo pilas/baterías incluidas 081561 LR6
Capacidad de medición -10 °C - 1,500 °C
Resolución infrarrojos 0,1 (de -10 a +999,9 °C); 1 (de +1000 a +1500 °C) °C
Límite de error campo de medición rest. ±2,0 ºC / ±1 % v. Mw.
Suministro de energía a batería
Cantidad de pilas contenidas 3
Número de puntos láser 4
Grado de emisión ajustable 0.1 - 1
Óptica 50 : 1
Longitud 193 mm
Anchura 166 mm
Altura 63 mm
Peso 514 g
Tipo de producto Aparato de medición de temperatura y humedad

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 474022 835T2
EAN / GTIN 4029547011931
Número del fabricante 0560 8352

Descripción

Ejecución:

Termómetro infrarrojo rápido, preciso, con avance a través de los menús de forma intuitiva y cómoda por medio de iconos y joystick.
La óptica 50:1 permite mediciones seguras incluso a gran distancia. El láser de 4 puntos indica la capacidad de medición exacta y evita mediciones erróneas.
  • Grado de emisión ajustable automáticamente en combinación con el sensor de superficies n.º 474120 tam. OF.
  • Medición en línea en combinación con software disponible gratuitamente.
  • Memoria para 200 valores de medición o 20 valores de grado de emisión.
  • Iluminación de pantalla conmutable.
  • Alarma óptica y acústica en rebasamientos del valor límite.
Con capacidad de medición ampliada hasta 1500 °C.

Aplicación:

Medición precisa hasta 1500 °C a distancia segura.

Volumen de suministro:

Incluidas 3 pilas n.° 081561 tam. LR6 y certificado de calibración.

Partes opcionales:

Palpador de medición n.º 474120 tam. OF, Software EasyClimate disponible para descarga gratuitamente.