{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Norma | Norma de fábrica | |
Capacidad de medición | 1 mm | |
Valor de división de escala | 0.01 mm | |
Margen de desviación fe | 10 µm | |
Fuerza de medición | 0.4 N - 1.4 N | |
Elevación libre | 3.5 mm | |
Técnica de medición | analógico | |
⌀ de carcasa | 55 mm | |
Embalaje | caja estable | |
Tipo de producto | Reloj comparador |
Número de artículo | 432052 1/55 | |
Número del fabricante | 2972TB |