Pie de rey digital IP67 con salida de datos 150 mm

Número de artículo: 412690 150
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Añadir servicio:

  • Solo se pueden añadir servicios con JavaScript. Contacte con su persona de contacto de forma confidencial.
  • 5,21 € /piezas
    Nota:

    Nota: La legibilidad del tamaño de la fuente puede verse afectada debido a la cantidad de caracteres.

    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 11,06 € /piezas
  • 19,89 € /piezas
a petición
En stock
304 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Capacidad de medición (mm) precio unitario incly. IVA
  • Norma: ISO 13385
  • Lectura conmutable: mm / pulgadas
  • Varilla de profundidad: angular 3,7×1,3
  • Interfaz: Interfaz RS232C; Interfaz USB
  • Clase de protección IP: IP 67

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Norma ISO 13385
    Capacidad de medición 0 mm - 150 mm
    Lectura 0,01 mm
    Lectura 0,0005 pul
    Lectura conmutable mm / pulgadas
    Desviación de medición E MPE ± 0,02 mm
    Varilla de profundidad existente
    Varilla de profundidad angular 3,7×1,3
    Interfaz Interfaz RS232C; Interfaz USB
    Clase de protección IP IP 67
    Longitud del pico 40 mm
    Técnica de medición digital
    Material Acero fino, INOX
    Todas las piezas templado
    Embalaje Caja estable
    Suministro de energía con pilas
    Cantidad de pilas contenidas 1
    N.º de artículo pilas/baterías incluidas 081560 CR2032
    Tipo de producto Pie de rey universal

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 412690 150
    EAN / GTIN 4045197949387
    Número del fabricante 412690 150

    Descripción

    Ejecución:

    Pie de rey digital IP67 con salida de datos. Indicador de LCD de alto contraste, fácilmente legible, con cifras de 11,5 mm de altura. Muy larga duración de la batería gracias al sistema de medición moderno, energéticamente eficiente. Al cabo de 20 minutos, el sistema cambia automáticamente al modo económico y para volver a activarlo basta con mover la corredera. El valor de medición y el punto cero se mantienen.
    Carcasa de 2 componentes con superficie de Haptoprene agradable al tacto. El pie de rey es estanco al agua, al refrigerante, al aceite y al polvo, también con cable de datos. Las superficies de medición están lapeadas de forma muy fina. Con Preset (ajuste previo de medición).

    Función:

    IP67: Existe protección contra la inmersión temporal en agua y contra la penetración de polvo (estanco al polvo), así como protección completa contra el contacto.

    Volumen de suministro:

    Incluida 1 pila n.º 081560 tam. CR2032.

    Partes opcionales:

    Adaptador n.º 498948; interfaz de teclado n.º 498963.

    Pieza de repuesto:

    Tapa de salida de datos n.º 412237 tam. D, portapilas n.º 412237 tam. B.

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Lista de repuestos

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra