{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Norma | ISO 13385 | |
Capacidad de medición | 0 mm - 200 mm | |
Lectura | 0.02 mm | |
División | 1/50 mm | |
Desviación de medición E MPE | ± 0,04 mm | |
Varilla de profundidad existente | sí | |
Varilla de profundidad | plano | |
Sujeción | Tornillo de sujeción superior | |
Longitud del pico | 50 mm | |
Técnica de medición | analógico | |
Material | Acero fino, INOX | |
Todas las piezas | templado | |
Embalaje | Estuche | |
Tipo de producto | Pie de rey universal |
Número de artículo | 410251 200 | |
EAN / GTIN | 4059192001599 | |
Número del fabricante | 4100651 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||
---|---|---|---|---|
Pies de rey Nonio 1 / 50, Capacidad de medición: 200mm
a petición
En stock
9 piezas en stock
US $ 166.34
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
295 piezas en stock
US $ 120.06
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
637 piezas en stock
US $ 87.02
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
140 piezas en stock
US $ 120.06
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Todas las piezas | templado | templado | templado | templado |
Sujeción | Tornillo de sujeción superior | Tornillo de sujeción superior | Tornillo de sujeción superior | Tornillo de sujeción superior |
Capacidad de medición | 0 mm - 200 mm | 0 mm - 200 mm | 0 mm - 200 mm | 0 mm - 200 mm |
Norma | ISO 13385 | ISO 13385 | ISO 13385 | ISO 13385 |
División | 1/50 mm | 1/20 mm | 1/20 mm | 1/50 mm |
Técnica de medición | analógico | analógico | analógico | analógico |
Desviación de medición E MPE | ± 0,04 mm | ± 0,05 mm | ± 0,05 mm | ± 0,03 mm |