Cojinete del husillo completo, Tipo: 125/270

Número de artículo: 363008 125/270
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
33 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Ancho de llave 5 mm; 13 mm
adecuado para tipo 125M; 125MP
Adecuado para el código de color Xtric 125
Longitud total L 270 mm
Tipo de producto Cojinete del husillo

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 363008 125/270
EAN / GTIN 4062406221317
Número del fabricante 363008 125/270

Descripción

Ejecución:

  • Permite la sujeción de dos componentes.
  • Compensación longitudinal del husillo de 4 mm para la sujeción de piezas de trabajo de diferentes tamaños constructivos.
  • Montaje y desmontaje sencillos.

Idóneo para:

Mordazas centrales disponibles por separado n.° 363040, 363042, 363044.

Volumen de suministro:

Cojinete de husillo, husillo con compensación de longitud.

Partes opcionales:

Destornillador de 6 caras n.° 627424 tam. 3 y tam. 5.

Nota:

¡No utilizable en el tamaño 50, así como los tipos Xtric XS y XSP!