{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Lectura reloj comparador | 0.005 mm | |
Longitud sin mango ni palpador | 92 mm | |
⌀ de carcasa | 60 mm | |
Número de revoluciones máximo del husillo | 50 min-1 - 100 min-1 | |
Capacidad de medición del reloj | 2.5 mm | |
Presión de palpado | 1 N | |
Tipo de producto | Aparato de centrado |
Número de artículo | 359600 0,005 | |
EAN / GTIN | 2050001865939 | |
Número del fabricante | 130160 |