{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de mandril d1 | 27 mm | |
⌀ de sujeción D1 | 27 mm | |
Adaptador | HSK-A 100 A = 100 | |
Norma asiento | ISO 12164-1; DIN 69882-3; DIN 69893 | |
Forma | A | |
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones | G 2,5 en 25 000 rpm | |
Precisión de concentricidad | ≤ 6 µm | |
Estrategia de arranque de virutas | HPC | |
Longitud de voladizo medida A | 100 mm | |
⌀ exterior D | 60 mm | |
Longitud cono portafresas L4 | 21 mm | |
Tornillo de apriete de fresas de recambio n.° 309860 / 309861 | 27 | |
Llave especial adecuada nº 309840 | 27 | |
Tipo de producto | Mandrino portafresas |
Número de artículo | 306678 27 | |
EAN / GTIN | 4045197290427 | |
Número del fabricante | 306678 27 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||||
---|---|---|---|---|---|
Cono para fresas portaplacas, HSK-A 100 A = 100, ⌀ de mandril d1: 27mm
a petición
En stock
46 piezas en stock
US $ 296.47
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
18 piezas en stock
US $ 247.07
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
13 piezas en stock
US $ 289.10
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
48 piezas en stock
US $ 340.72
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
9 piezas en stock
US $ 221.99
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Longitud de voladizo medida A | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
⌀ de mandril d1 | 27 mm | 27 mm | 27 mm | 27 mm | 27 mm |
Forma | A | A | A | A | A |
Precisión de concentricidad | ≤ 6 µm | ≤ 6 µm | ≤ 6 µm | ≤ 6 µm | ≤ 6 µm |
Estrategia de arranque de virutas | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC |
Tornillo de apriete de fresas de recambio n.° 309860 / 309861 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |
Tipo de producto | Mandrino portafresas | Mandrino portafresas | Mandrino portafresas | Mandrino portafresas | Mandrino portafresas |