{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | Centro P | |
Tipo CP para ER | 25 | |
Adaptador | HSK-A 100 A = 160 | |
Norma asiento | ISO 12164-1; DIN 69893 | |
Forma | A | |
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones | G 2,5 en 25000 rpm | |
Precisión de concentricidad pinzas portapiezas ER con portapinzas de sujeción CP | ≤ 6 µm | |
Precisión de concentricidad pinzas portapiezas HP con portapinzas de sujeción CP | ≤ 3 µm | |
Estrategia de arranque de virutas | HSC | |
Gama de sujeción | 2 mm - 16 mm | |
Longitud de voladizo medida A | 160 mm | |
⌀ exterior D | 40 mm | |
Tipo de producto | Portapinzas de sujeción |
Número de artículo | 305960 25 | |
Número del fabricante | 44528001600 |