{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Gama de sujeción | 0.5 mm - 13 mm | |
Adaptador | BT 40 | |
Norma asiento | JIS B6339; ISO 7388-2 | |
Forma | A | |
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones | G 2,5 en 25 000 rpm | |
Precisión de concentricidad | ≤ 30 µm | |
Longitud de voladizo medida A | 98 mm | |
⌀ exterior D | 50 mm | |
Llave de apriete de recambio n.° 627425 | SW 6 | |
Tipo de producto | Portabrocas corto |
Número de artículo | 303197 0,5-13 | |
EAN / GTIN | 2050001701251 | |
Número del fabricante | 20.296.40.13 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
Portabrocas corto Forma A, BT 40, Gama de sujeción: 0,5-13mm
a petición
Disponible en 1-2 semanas
0 piezas en stock
US $ 578.20
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
32 piezas en stock
US $ 413.00
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Adaptador | BT 40 | BT 40 |
Longitud de voladizo medida A | 98 mm | 92 mm |
⌀ exterior D | 50 mm | 43 mm |
Forma | A | AD |
Gama de sujeción | 0.5 mm - 13 mm | 0.5 mm - 13 mm |
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones | G 2,5 en 25 000 rpm | G 2,5 en 25 000 rpm |
Tipo de producto | Portabrocas corto | Portabrocas corto |