{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de sujeción D1 | 32 mm | |
Adaptador | SK 40 | |
Norma asiento | ISO 7388-1 | |
Forma | AD | |
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones | G 6,3 en 15 000 rpm | |
Precisión de concentricidad | ≤ 5 µm | |
Estrategia de arranque de virutas | HPC | |
Longitud de voladizo medida A | 105 mm | |
⌀ exterior portapinzas de sujeción D | 66 mm | |
Fuerza de sujeción hasta | 900 Nm | |
Llave de gancho adecuada n.° 628400 | 68 / 75 | |
Tipo de producto | Portapinzas de gran apriete |
Número de artículo | 300775 32 | |
EAN / GTIN | 4045197546982 | |
Número del fabricante | 300775 32 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
Plato de sujeción automática, SK 40, ⌀ D1: 32mm
a petición
En stock
14 piezas en stock
US $ 386.45
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
20 piezas en stock
US $ 525.10
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Adaptador | SK 40 | SK 50 |
Longitud de voladizo medida A | 105 mm | 105 mm |
Forma | AD | AD |
Fuerza de sujeción hasta | 900 Nm | 900 Nm |
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones | G 6,3 en 15 000 rpm | G 6,3 en 15 000 rpm |
⌀ exterior portapinzas de sujeción D | 66 mm | 66 mm |
Tipo de producto | Portapinzas de gran apriete | Portapinzas de gran apriete |