{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Sentido del corte | izquierda y derecha | |
para el perfil de la moleta | RAA 1×AA; RBL 1×BR; RBR 1×BL; RGV30° 1×GE30°; RGE30° 1×GV30° | |
Anchura del mango | 16 mm | |
Altura del mango | 16 mm | |
para ⌀ de moleta d1 | 20 mm | |
para ancho de moleta b | 8 mm | |
para ⌀ de perforación de moleta d2 | 6 mm | |
Intervalo de trabajo | 15 mm - 200 mm | |
Tipo de producto | Herramienta de moleteado |
Número de artículo | 290035 16 | |
Número del fabricante | 31000550 |