Plaquita de ranurado Radio completo, HB9035, Ancho de tronzado w: 6mm

Número de artículo: 275042 6
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    US $ 33.98 / Unidad
  • de 10Unidad
    US $ 28.32 / Unidad
a petición
En stock
105 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Ancho de tronzado w (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Ancho de tronzado w 6 mm
Condición de corte continuo
Clase HB9035
Material de corte MD
Avance f en acero < 900 N/mm 2 0.17 mm/rev.
Número de cambios/cortes 1
Asignación fino/desbaste Acabado; Desbaste-acabado
Tipo de producto Plaquita de corte para tronzado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 275042 6
EAN / GTIN 4062406378738
Número del fabricante 275042 6

Tablas de Aplicación

Acero < 500 N/mm²
P
140
Acero < 750 N/mm²
P
120
Acero < 900 N/mm²
P
100
Acero < 1100 N/mm²
P
80
Acero < 1400 N/mm²
P
50
GG(G)
K
80
continuo
 
irregular
 
interrumpido
 
húmedo máximo
 

Descripción

Idóneo para:

soportes para plaquitas n.° 274030274134.