{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Código ISO plaquita de corte | TOHX 090202 L | |
Radio angular | 0.2 mm | |
Clase | BK6425 | |
Material de corte | MD | |
Aplicación principal | P | |
Aplicación secundaria | M | |
Condición de corte | ligeramente interrumpido | |
Rompevirutas | G06 | |
Ángulo de desprendimiento | 6 grados | |
Profundidad de corte ap | 0.5 mm - 1.5 mm | |
Avance f | 0.1 mm/rev. - 0.3 mm/rev. | |
Velocidad de corte vc aplicación principal | 120 m/min - 300 m/min | |
Velocidad de corte vc aplicación secundaria | 120 m/min - 180 m/min | |
Recubrimiento | con revestimiento | |
Número de cambios/cortes | 3 | |
Asignación fino/desbaste | Acabado | |
Tipo de producto | Plaquita de corte para torneado |
Número de artículo | 268880 BK6425 | |
EAN / GTIN | 4047109224902 | |
Número del fabricante | W30 14060.026425 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
TOHX 090202 izquierda, W30, Clase: BK6425
a petición
En stock
57 piezas en stock
desde
1
Unidades
US $ 38.94
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
10
Unidades
US $ 32.45
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
588 piezas en stock
desde
1
Unidades
US $ 13.65
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
10
Unidades
US $ 11.38
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Código ISO plaquita de corte | TOHX 090202 L | TCMT 110202 |
Material de corte | MD | MD |
Condición de corte | ligeramente interrumpido | ligeramente interrumpido |
Clase | BK6425 | HB7020 |
Avance f | 0.1 mm/rev. - 0.3 mm/rev. | 0.05 mm/rev. - 0.2 mm/rev. |
Aplicación principal | P | P |
Tipo de producto | Plaquita de corte para torneado | Plaquita de corte para torneado |