VC. T 160404, Clase: HU7315-1

Número de artículo: 261372 HU7315-1
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    US $ 30.57 / Unidad
  • de 10Unidad
    US $ 25.48 / Unidad
a petición
En stock
208 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Clase precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Código ISO plaquita de corte VCGT 160404
Radio angular 0.4 mm
Clase HU7315-1
Material de corte MD
Recubrimiento Sin revestimiento
Aplicación principal N
Condición de corte continuo
Rompevirutas AF
Tolerancia G
Profundidad de corte ap 0.05 mm - 1.5 mm
Avance f 0.03 mm/rev. - 0.25 mm/rev.
Velocidad de corte vc aplicación principal 50 m/min - 600 m/min
Número de cambios/cortes 2
Asignación fino/desbaste Desbaste-acabado
Tipo de producto Plaquita de corte para torneado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 261372 HU7315-1
EAN / GTIN 4062406381462
Número del fabricante 261372 HU7315-1

Tablas de Aplicación

continuo
 
húmedo máximo