Soporte de torneado de apriete, neutro, Tamaño de vástago / placa: 25/11mm

Número de artículo: 261317 25/11
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
3 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tamaño de vástago / placa (mm) precio unitario incly. IVA
  • Norma: Norma de fábrica
  • Refrigeración interior: no

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tamaño del mango 25 mm
Tamaño de placa 11 mm
Tipo de boca neutro
Norma Norma de fábrica
Refrigeración interior no
Código ISO Soporte SVVCN 2525M11
Plaquita de corte adecuada VC.. 1103..
Anchura de función L4 de los soportes neutros 12,5 mm
Voladizo L1 de los soportes neutros 39 mm
Longitud total L de los soportes neutros 150 mm
Juego tornillo para plaquita reversible 269028 22
Ángulo de ajuste κ 72.5 grados
Aplicación Torneado longitudinal exterior; Torneado longitudinal exterior; Refrentado
Tipo de producto Soporte de torneado de apriete

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 261317 25/11
EAN / GTIN 4045197653925
Número del fabricante 261317 25/11