{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Código ISO plaquita de corte | CCMT 09T302 | |
Radio angular | 0.2 mm | |
Clase | HB7120-1 | |
Material de corte | MD | |
Aplicación principal | M | |
Condición de corte | continuo | |
Rompevirutas | VM | |
Tolerancia | M | |
Profundidad de corte ap | 0.2 mm - 4 mm | |
Avance f | 0.1 mm/rev. - 0.4 mm/rev. | |
Velocidad de corte vc aplicación principal | 80 m/min - 260 m/min | |
Número de cambios/cortes | 2 | |
Asignación fino/desbaste | Desbaste-acabado | |
Tipo de producto | Plaquita de corte para torneado |
Número de artículo | 260148 HB7120-1 | |
EAN / GTIN | 4045197817181 | |
Número del fabricante | 260148 HB7120-1 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
CC. T 09T302, Clase: HB7120-1
a petición
En stock
537 piezas en stock
desde
1
Unidades
US $ 14.34
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
10
Unidades
US $ 11.95
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
203 piezas en stock
desde
1
Unidades
US $ 14.34
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
10
Unidades
US $ 11.95
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Código ISO plaquita de corte | CCMT 09T302 | CCMT 09T302 |
Asignación fino/desbaste | Desbaste-acabado | Desbaste-acabado |
Condición de corte | continuo | continuo |
Profundidad de corte ap | 0.2 mm - 4 mm | 0.2 mm - 4 mm |
Avance f | 0.1 mm/rev. - 0.4 mm/rev. | 0.1 mm/rev. - 0.3 mm/rev. |
Tipo de producto | Plaquita de corte para torneado | Plaquita de corte para torneado |
Tolerancia | M | M |