CC. T 09T302, Clase: HB7010-1

Número de artículo: 260148 HB7010-1
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    US $ 14.34 / Unidad
  • de 10Unidad
    US $ 11.95 / Unidad
a petición
En stock
203 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Clase precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Código ISO plaquita de corte CCMT 09T302
Radio angular 0.2 mm
Clase HB7010-1
Material de corte MD
Aplicación principal P
Condición de corte continuo
Rompevirutas SM
Tolerancia M
Profundidad de corte ap 0.2 mm - 4 mm
Avance f 0.1 mm/rev. - 0.3 mm/rev.
Velocidad de corte vc aplicación principal 120 m/min - 440 m/min
Número de cambios/cortes 2
Asignación fino/desbaste Desbaste-acabado
Tipo de producto Plaquita de corte para torneado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 260148 HB7010-1
EAN / GTIN 4045197780461
Número del fabricante 260148 HB7010-1

Tablas de Aplicación

Acero < 500 N/mm²
P
Acero < 750 N/mm²
P
Acero < 900 N/mm²
P
Acero < 1100 N/mm²
P
Acero < 1400 N/mm²
P
continuo
 
húmedo máximo
 

Descargas y documentos

Comparar con productos similares

Este artículo


Recomendaciones


CC. T 09T302, Clase: HB7010-1

CC. T 09T302, Clase: HB7010-1

a petición
En stock
203 piezas en stock
desde 1  Unidades
US $ 14.34
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
desde 10  Unidades
US $ 11.95
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
537 piezas en stock
desde 1  Unidades
US $ 14.34
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
desde 10  Unidades
US $ 11.95
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Código ISO plaquita de corte CCMT 09T302 CCMT 09T302
Asignación fino/desbaste Desbaste-acabado Desbaste-acabado
Condición de corte continuo continuo
Profundidad de corte ap 0.2 mm - 4 mm 0.2 mm - 4 mm
Avance f 0.1 mm/rev. - 0.3 mm/rev. 0.1 mm/rev. - 0.4 mm/rev.
Tipo de producto Plaquita de corte para torneado Plaquita de corte para torneado
Tolerancia M M