{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Código ISO plaquita de corte | CCMT 09T304 | |
Radio angular | 0.4 mm | |
Clase | PR1725 | |
Material de corte | MD | |
Recubrimiento | con revestimiento | |
Aplicación principal | M | |
Aplicación secundaria | P | |
Condición de corte | ligeramente interrumpido | |
Rompevirutas | WP | |
Tolerancia | M | |
Profundidad de corte ap | 0.2 mm - 1.5 mm | |
Avance f | 0.03 mm/rev. - 0.2 mm/rev. | |
Velocidad de corte vc aplicación principal | 60 m/min - 200 m/min | |
Velocidad de corte vc aplicación secundaria | 50 m/min - 150 m/min | |
Número de cambios/cortes | 2 | |
Asignación fino/desbaste | Desbaste-acabado | |
Tipo de producto | Plaquita de corte para torneado |
Número de artículo | 260099 PR1725 | |
EAN / GTIN | 4960664890712 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||
---|---|---|---|---|
CCMT 09T304 Wiper, Clase: PR1725
a petición
En stock
93 piezas en stock
desde
1
Unidades
US $ 19.23
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
10
Unidades
US $ 16.04
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
1,662 piezas en stock
desde
1
Unidades
US $ 14.08
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
10
Unidades
US $ 11.73
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
1,488 piezas en stock
US $ 9.13
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
1,669 piezas en stock
desde
1
Unidades
US $ 14.34
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
10
Unidades
US $ 11.95
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Número de cambios/cortes | 2 | 2 | 2 | 2 |
Radio angular | 0.4 mm | 0.4 mm | 0.4 mm | 0.4 mm |
Material de corte | MD | MD | MD | MD |
Clase | PR1725 | HB7140-1 | HBT130 | HB7130-2 |
Aplicación principal | M | M | MF | M |
Velocidad de corte vc aplicación principal | 60 m/min - 200 m/min | 70 m/min - 260 m/min | 60 m/min - 220 m/min | 80 m/min - 270 m/min |
Tipo de producto | Plaquita de corte para torneado | Plaquita de corte para torneado | Plaquita de corte para torneado | Plaquita de corte para torneado |