{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Código ISO plaquita de corte | VNMG 160408 | |
Radio angular | 0.8 mm | |
Clase | HB7140-1 | |
Material de corte | HM | |
Aplicación principal | M | |
Condición de corte | ligeramente interrumpido | |
Rompevirutas | VM | |
Tolerancia | M | |
Profundidad de corte ap | 0.5 mm - 4 mm | |
Avance f | 0.1 mm/rev. - 0.5 mm/rev. | |
Velocidad de corte vc aplicación principal | 60 m/min - 230 m/min | |
Número de cambios/cortes | 4 | |
Asignación fino/desbaste | Desbaste-acabado | |
Tipo de producto | Plaquita de corte para torneado |
Número de artículo | 251804 HB7140-1 | |
EAN / GTIN | 4045197820792 | |
Número del fabricante | 251804 HB7140-1 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
VNMG 160408, Clase: HB7140-1
a petición
En stock
726 piezas en stock
desde
1
Unidades
US $ 20.47
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
10
Unidades
US $ 17.06
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
515 piezas en stock
US $ 12.60
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
563 piezas en stock
desde
1
Unidades
US $ 20.82
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
10
Unidades
US $ 17.35
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Radio angular | 0.8 mm | 0.8 mm | 0.8 mm |
Asignación fino/desbaste | Desbaste-acabado | Desbaste-acabado | Acabado |
Condición de corte | ligeramente interrumpido | ligeramente interrumpido | ligeramente interrumpido |
Profundidad de corte ap | 0.5 mm - 4 mm | 0.5 mm - 4 mm | 0.5 mm - 4 mm |
Avance f | 0.1 mm/rev. - 0.5 mm/rev. | 0.12 mm/rev. - 0.45 mm/rev. | 0.1 mm/rev. - 0.5 mm/rev. |
Aplicación principal | M | MF | M |
Velocidad de corte vc aplicación principal | 60 m/min - 230 m/min | 50 m/min - 200 m/min | 70 m/min - 240 m/min |