Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Hay una alternativa para este artículo

Soporte de torneado de apriete Eco 20/16 mm

Número de artículo: 251402 20/16

Escoger variación del artículo y cantidad

Tamaño de vástago / placa (mm) precio unitario incly. IVA
  • Refrigeración interior: sí

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie Eco
Tamaño del mango 20 mm
Tamaño de placa 16 mm
Tipo de boca derecha
Refrigeración interior
Código ISO Soporte MTJNR/L 2020X16
Plaquita de corte adecuada TN.. 1604..
Anchura de función L4 25 mm
Longitud de la cabeza L1 32 mm
Longitud total L 91 mm
Juego tornillos 259023 1
Calzo 259031 31
Brida de sujeción 259038 1
Espiga 259049 1
Ángulo de ajuste κ 93 grados
Aplicación Refrentado; Torneado longitudinal exterior
Tipo de producto Soporte de torneado de apriete

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 251402 20/16
EAN / GTIN 4045197657053
Número del fabricante 251402 20/16

Descripción

Ejecución:

Con alimentación interna de refrigerante para el filo. Gracias a la refrigeración mediante las boquillas de precisión se reduce la carga térmica de forma controlada y eficaz, ya que el chorro de refrigerante está orientado de forma óptima entre la viruta y la arista de corte. Para una mayor productividad, una vida útil más larga y una mayor seguridad en el proceso.

Ejecución - imagen:

El posicionamiento dentro de la escala garantiza una aportación de refrigerante limpia.
Distribución óptima del líquido refrigerante por todo el filo.

Nota:

Adaptador para refrigerante solo posible en combinación con asientos GARANT eco-System n.º 317900319886.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos

Plaquitas reversibles

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra