{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Código ISO plaquita de corte | DNMG 150404 | |
Radio angular | 0.4 mm | |
Clase | HB7020 | |
Material de corte | MD | |
Recubrimiento | con revestimiento | |
Aplicación principal | P | |
Condición de corte | ligeramente interrumpido | |
Rompevirutas | SS | |
Profundidad de corte ap | 0.3 mm - 2 mm | |
Avance f | 0.1 mm/rev. - 0.4 mm/rev. | |
Velocidad de corte vc aplicación principal | 150 m/min - 400 m/min | |
Número de cambios/cortes | 4 | |
Asignación fino/desbaste | Desbaste-acabado | |
Tipo de producto | Plaquita de corte para torneado |
Número de artículo | 250670 HB7020 | |
EAN / GTIN | 4045197948915 | |
Número del fabricante | 250670 HB7020 |