Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Hay una alternativa para este artículo

Prolongación KOMET®, ABS® ⌀ d: 80mm

Número de artículo: 239092 80

Escoger variación del artículo y cantidad

ABS® ⌀ d (mm) precio unitario incly. IVA
  • Mango: ABS
  • Refrigeración interior: sí

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ del mango ABS® Ds 80 mm
Mango ABS
Refrigeración interior
Longitud L 70 mm
Tipo de producto Anillo patrón

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 239092 80
Número del fabricante A20 00570

Descripción

Nota:

A petición se pueden suministrar otras longitudes y prolongaciones de peso reducido, así como amortiguadores de vibraciones de torsión para ABS®.