Asiento KOMET® 50 mm

Número de artículo: 239020 50
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
38 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

ABS® ⌀ d (mm) precio unitario incly. IVA
  • Mango: ABS
  • Norma asiento: DIN 69893
  • Refrigeración interior: sí

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ del mango ABS® Ds 50 mm
Adaptador HSK-A 63
Mango ABS
Norma asiento DIN 69893
Refrigeración interior
Longitud de voladizo A 70 mm
Longitud de avance L1 44 mm
⌀ exterior d1 63 mm
Tipo de producto Asiento ABS

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 239020 50
EAN / GTIN 4047109003538
Número del fabricante A06 30150

Descripción

Ejecución:

  • Asiento equilibrado a Q 6,3 para 10 000 rpm.
  • Con alimentación interna de refrigerante.

Norma:

DIN 69893

Nota:

Otros asientos con unión ABS® a petición.