{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | KUB Pentron® | |
⌀ nominal D | 39 | |
Profundidad de taladrado para brocas de plaquitas hasta | 2×D | |
Mango | ISO 9766 | |
Empleo de taladro | centrado con restricciones; abombado con restricciones; taladrado transversal con restricciones; taladrado de piezas en paquete con restricciones; salida inclinada con restricciones; inicio de taladrado inclinado con restricciones | |
Refrigeración interior | sí | |
Estrategia de arranque de virutas | HPC | |
Longitud útil L1 | 78 mm | |
Longitud de voladizo LA | 106 mm | |
⌀ de mango Ds | 40 mm | |
Longitud del mango Ls | 68 mm | |
Código ISO plaquita de corte | SOGX 120408 42-... | |
Juego tornillo para plaquita reversible | 239652 20IP (6,3 Nm) | |
Número de filos Z | 1 | |
Tipo de producto | Brocas de plaquitas reversibles |
Número de artículo | 236614 39 | |
EAN / GTIN | 4047109277663 | |
Número del fabricante | U42 33900 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||
---|---|---|---|---|
Broca de plaquitas KOMET KUB Pentron® Mango cilíndrico, 2×D, ⌀ Dc: 39mm
a petición
En stock
2 piezas en stock
US $ 848.12
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
16 piezas en stock
US $ 463.15
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
2 piezas en stock
US $ 722.75
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
25 piezas en stock
US $ 591.47
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Empleo de taladro | centrado con restricciones; abombado con restricciones; taladrado transversal con restricciones; taladrado de piezas en paquete con restricciones; salida inclinada con restricciones; inicio de taladrado inclinado con restricciones | Centrado; taladrado previo inclinado; taladrado transversal con restricciones; Perforación de huecos; salida inclinada; bombeado | centrado con restricciones; abombado con restricciones; taladrado transversal con restricciones; taladrado de piezas en paquete con restricciones; salida inclinada con restricciones; inicio de taladrado inclinado con restricciones | centrado con restricciones; abombado con restricciones; taladrado transversal con restricciones; taladrado de piezas en paquete con restricciones; salida inclinada con restricciones; inicio de taladrado inclinado con restricciones |
⌀ nominal D | 39 | 39 | 39 | 39 |
Mango | ISO 9766 | DIN 6535 HE, DIN 6595 | ISO 9766 | ISO 9766 |
⌀ de mango Ds | 40 mm | 32 mm | 40 mm | 40 mm |
Estrategia de arranque de virutas | HPC | MTC | HPC | HPC |
Tipo de producto | Brocas de plaquitas reversibles | Brocas de plaquitas reversibles | Brocas de plaquitas reversibles | Brocas de plaquitas reversibles |
Longitud de voladizo LA | 106 mm | 117 mm | 106 mm | 113 mm |