{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | KUB Pentron® | |
⌀ nominal D | 42,5 | |
Profundidad de taladrado para brocas de plaquitas hasta | 5×D | |
Mango | ABS | |
Empleo de taladro | centrado con restricciones; abombado con restricciones; taladrado transversal con restricciones; taladrado de piezas en paquete con restricciones; salida inclinada con restricciones; inicio de taladrado inclinado con restricciones | |
Refrigeración interior | sí | |
Estrategia de arranque de virutas | HPC | |
Longitud útil L1 | 215 mm | |
Longitud de voladizo LA | 260 mm | |
⌀ del mango ABS® Ds | 63 mm | |
Código ISO plaquita de corte | SOGX 130508 46-... | |
Juego tornillo para plaquita reversible | 239652 20IP (6,3 Nm) | |
Número de filos Z | 1 | |
Tipo de producto | Brocas de plaquitas reversibles |
Número de artículo | 236604 42,5 | |
EAN / GTIN | 4047109205758 | |
Número del fabricante | U45 64250 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
Broca de plaquitas KOMET KUB Pentron® Mango ABS®, 5×D, ⌀ DC m7: 42,5mm
a petición
Disponible en 1-2 semanas
0 piezas en stock
US $ 1,380.60
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
14 piezas en stock
US $ 1,129.85
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Número de filos Z | 1 | 1 |
Profundidad de taladrado para brocas de plaquitas hasta | 5×D | 5×D |
Empleo de taladro | centrado con restricciones; abombado con restricciones; taladrado transversal con restricciones; taladrado de piezas en paquete con restricciones; salida inclinada con restricciones; inicio de taladrado inclinado con restricciones | centrado con restricciones; abombado con restricciones; taladrado transversal con restricciones; taladrado de piezas en paquete con restricciones; salida inclinada con restricciones; inicio de taladrado inclinado con restricciones |
Refrigeración interior | sí | sí |
Mango | ABS | ISO 9766 |
Juego tornillo para plaquita reversible | 239652 20IP (6,3 Nm) | 239700 20IP (6,3 Nm) |
Longitud de voladizo LA | 260 mm | 245 mm |