{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | KUB Pentron® | |
⌀ nominal D | 34,5 | |
Profundidad de taladrado para brocas de plaquitas hasta | 4×D | |
Mango | ABS | |
Empleo de taladro | centrado con restricciones; abombado con restricciones; taladrado transversal con restricciones; taladrado de piezas en paquete con restricciones; salida inclinada con restricciones; inicio de taladrado inclinado con restricciones | |
Refrigeración interior | sí | |
Estrategia de arranque de virutas | HPC | |
Longitud útil L1 | 140 mm | |
Longitud de voladizo LA | 181 mm | |
⌀ del mango ABS® Ds | 63 mm | |
Código ISO plaquita de corte | SOGX 110408 38-... | |
Juego tornillo para plaquita reversible | 239652 15IP1 (2,8 Nm) | |
Número de filos Z | 1 | |
Tipo de producto | Brocas de plaquitas reversibles |
Número de artículo | 236603 34,5 | |
EAN / GTIN | 4047109201187 | |
Número del fabricante | U44 63450 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
Broca de plaquitas KOMET KUB Pentron® Mango ABS®, 4×D, ⌀ DC m7: 34,5mm
a petición
Disponible en 1-2 semanas
0 piezas en stock
US $ 1,157.87
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
11 piezas en stock
US $ 849.60
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Profundidad de taladrado para brocas de plaquitas hasta | 4×D | 4×D |
Empleo de taladro | centrado con restricciones; abombado con restricciones; taladrado transversal con restricciones; taladrado de piezas en paquete con restricciones; salida inclinada con restricciones; inicio de taladrado inclinado con restricciones | centrado con restricciones; abombado con restricciones; taladrado transversal con restricciones; taladrado de piezas en paquete con restricciones; salida inclinada con restricciones; inicio de taladrado inclinado con restricciones |
Refrigeración interior | sí | sí |
Código ISO plaquita de corte | SOGX 110408 38-... | SOGX 110509 |
Juego tornillo para plaquita reversible | 239652 15IP1 (2,8 Nm) | 239700 15IP (2,8 Nm) |
Longitud útil L1 | 140 mm | 140 mm |
Longitud de voladizo LA | 181 mm | 166 mm |