Broca de plaquitas KOMET KUB Pentron® Mango cilíndrico, 4×D, ⌀ DC m7: 33,2mm

Número de artículo: 236601 33,2
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
2 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ DC m7 (mm) precio unitario incly. IVA
  • Profundidad de taladrado para brocas de plaquitas hasta: 4×D
  • Mango: ISO 9766
  • Empleo de taladro: centrado con restricciones; abombado con restricciones; taladrado transversal con restricciones; taladrado de piezas en paquete con restricciones; salida inclinada con restricciones; inicio de taladrado inclinado con restricciones
  • Refrigeración interior: sí
  • Estrategia de arranque de virutas: HPC

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie KUB Pentron®
⌀ nominal D 33,2
Profundidad de taladrado para brocas de plaquitas hasta 4×D
Mango ISO 9766
Empleo de taladro centrado con restricciones; abombado con restricciones; taladrado transversal con restricciones; taladrado de piezas en paquete con restricciones; salida inclinada con restricciones; inicio de taladrado inclinado con restricciones
Refrigeración interior
Estrategia de arranque de virutas HPC
Longitud útil L1 136 mm
Longitud de voladizo LA 161 mm
⌀ de mango Ds 40 mm
Longitud del mango Ls 68 mm
Código ISO plaquita de corte SOGX 110408 38-...
Juego tornillo para plaquita reversible 239652 15IP1 (2,8 Nm)
Número de filos Z 1
Tipo de producto Brocas de plaquitas reversibles

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 236601 33,2
EAN / GTIN 4047109201811
Número del fabricante U44 33320

Descripción

Ejecución:

  • Rendimiento y vida útil máximos, gracias a la resistencia óptima del cuerpo de base y el tratamiento especial de la superficie.
  • Exactitud dimensional máxima en condiciones de taladrado extremadamente difíciles.
  • Gestión de stocks de bajo coste gracias a las plaquitas reversibles interiores y exteriores.
  • Posibilidad de taladrado fuera del eje hasta Vmax= 0,25 mm. Diámetro máximo alcanzable mediante desvío = D + 0,5 mm.

Tolerancia de perforación: ⌀D − 0,1 / + 0,3

Aplicación:

  • Para situaciones de mecanizado extremas.

Con plaquitas n.º 236605236610.

Volumen de suministro:

Incluye tornillos de apriete (sin plaquitas de corte).

Nota:

Versión 2×D y 3×D con mango de ABS® y medidas en pulgadas disponible a petición.
Versión con mango PSC disponible a petición.