Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Broca de plaquitas KOMET KUB Quatron® Mango ABS®, 3×D, ⌀ DC m7: 36mm

Número de artículo: 235505 36

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ DC m7 (mm) precio unitario incly. IVA
  • Profundidad de taladrado para brocas de plaquitas hasta: 3×D
  • Mango: ABS
  • Empleo de taladro: Centrado; taladrado transversal con restricciones; taladrado previo inclinado; Perforación transversal; Taladrado de agujeros ciegos; Perforación de huecos; salida inclinada; bombeado
  • Refrigeración interior: sí

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie KUB Quatron®
⌀ nominal D 36
Profundidad de taladrado para brocas de plaquitas hasta 3×D
Mango ABS
Empleo de taladro Centrado; taladrado transversal con restricciones; taladrado previo inclinado; Perforación transversal; Taladrado de agujeros ciegos; Perforación de huecos; salida inclinada; bombeado
Refrigeración interior
Longitud útil L1 108 mm
Longitud de voladizo LA 148 mm
⌀ del mango ABS® Ds 50 mm
Código ISO plaquita de corte SOEX 120508 44-..
Juego tornillo para plaquita reversible 239652 20IP (6,3 Nm)
Número de filos Z 1
Longitud total L 179 mm
Tipo de producto Brocas de plaquitas reversibles

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 235505 36
Número del fabricante U11 53600

Descripción

Ejecución:

Con mango ABS®.

Aplicación:

Con plaquitas n.º 236520236576.

Volumen de suministro:

Incluye tornillos de apriete (sin plaquitas de corte).

Nota:

Uso solo en condiciones de máquina estables.
Taladrado con eje decalado hasta Vmáx. = 0,25 mm, p. ej. con el dispositivo de ajuste de excéntrica n.° 239010239012.
Diámetro máximo alcanzable mediante desvío ⌀ =D+0,5 mm.
Otros tamaños disponibles a petición.