Fresas de disco / cortadoras con collar Acero ancho ap = 1,5 mm, ⌀ D / cantidad de filos Z: 63/4mm

Número de artículo: 218422 63/4
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
6 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ D / cantidad de filos Z (mm) precio unitario incly. IVA
  • Refrigeración interior: no

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ de corte DC 63 mm
Número de filos Z 4
Ejecuciones de mangos con perforación
Refrigeración interior no
Profundidad de corte máxima ae máx. 15.5 mm
⌀ cuello d1 32 mm
⌀ soporte base d2 40 mm
Longitud collar L1 38 mm
Longitud total Ltot para ap 1,5 mm 51.4 mm
Longitud total Ltot para ap 2,2 mm 52 mm
Longitud total Ltot para ap 3,1 mm 52.8 mm
⌀ de perforación de asiento 22 mm
Plaquita de corte adecuada XC.. 1113
Tipo de producto Fresa de disco

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 218422 63/4
EAN / GTIN 4045197533760
Número del fabricante 218422 63/4

Descripción

Ejecución:

Sistema de fresas cortadoras de alto rendimiento con variabilidad de combinación de tope y hoja de acero económica o tope y hoja de HSS de alta precisión resistente a altas temperaturas.

Aplicación:

Para el fresado de ranuras y cortes. Para una repetición muy precisa en la fabricación en serie, utilizar preferiblemente hoja HSS.

Atención:

La llave de montaje n.° 279940 se ha de pedir por separado.

Nota:

Las hojas de recambio HSS se pueden pedir como accesorios.
Fresa de disco / fresa cortadora disponible hasta ⌀ D = 200 mm.