{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | Softcut® | |
⌀ de corte DC | 50 mm | |
Forma del mango | con taladro | |
Ángulo de ajuste κ | 90 grados | |
Empleo de fresa | Escuadrado; Fresado circular; Ramping | |
División de los cortes | desigual | |
Refrigeración interior | sí | |
Estrategia de arranque de virutas | MTC | |
Intercambio de herramienta | PowerCard | |
Cantidad efectiva de filos Zef | 3 | |
Número de plaquitas de corte | 12 | |
Profundidad de corte máxima ap máx. | 55 mm | |
Longitud total Ltot | 72 mm | |
⌀ de perforación de asiento | 22 mm | |
Plaquita de corte adecuada | AP.. 1805.. | |
Juego tornillo para plaquita reversible | 219808 (15IP; 3,8 Nm) | |
Tipo de producto | Fresa angular |
Número de artículo | 215161 50/3 | |
EAN / GTIN | 4045197455208 | |
Número del fabricante | 215161 50/3 | |
Fabricante | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |