{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de corte DC | 50 mm | |
Número de filos Z | 5 | |
Ejecuciones de mangos | con taladro | |
Ángulo de ajuste κ | 45 grados | |
División de los cortes | desigual | |
Refrigeración interior | no | |
Estrategia de arranque de virutas | MTC | |
⌀ exterior máximo Dmáx. | 63 mm | |
Longitud total Ltot | 40 mm | |
⌀ de perforación de asiento | 22 mm | |
Plaquita de corte adecuada | SE.. 1204.. | |
Juego tornillo para plaquita reversible | 219800 (20IP; 5,7 Nm) | |
Tipo de producto | Fresa de planear |
Número de artículo | 214205 50/5 | |
EAN / GTIN | 4045197717191 | |
Número del fabricante | 214205 50/5 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||
---|---|---|---|---|
Fresa de planear 45° corte a la izquierda, con taladro, ⌀ D / cantidad de filos Z: 50/5mm
a petición
En stock
26 piezas en stock
US $ 591.47
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
2 piezas en stock
US $ 582.62
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
26 piezas en stock
US $ 753.72
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
38 piezas en stock
US $ 545.75
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Número de filos Z | 5 | 5 | 5 | 5 |
Refrigeración interior | no | sí | sí | sí |
Plaquita de corte adecuada | SE.. 1204.. | SE.. 1204.. | SN.U; ON.U | SE.T1305; XEEW1305 |
Ejecuciones de mangos | con taladro | con taladro | con taladro | con perforación |
⌀ de corte DC | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
División de los cortes | desigual | desigual | desigual | desigual |
Tipo de producto | Fresa de planear | Fresa de planear | Fresa de planear | Fresa de planear |