{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de corte DC | 40 mm | |
Número de filos Z | 3 | |
Ejecuciones de mangos | con rosca | |
Ángulo de ajuste κ | 93 grados | |
Empleo de fresa | Fresado circular; Ramping | |
Refrigeración interior | sí | |
Estrategia de arranque de virutas | MTC | |
Intercambio de herramienta | PowerCard | |
⌀ D3 | 34 mm | |
⌀ D1 h6 | 17 mm | |
⌀ D2 | 29 mm | |
Longitud total Ltot | 47 mm | |
Rosca de alojamiento M | M16 | |
Fresado circular de taladro ⌀ Dmín. | 74 mm | |
Fresado circular de taladro ⌀ Dmáx. | 78 mm | |
Fresado circular de taladro ap | 8 mm | |
Ángulo de rampa αmáx. | 5.65 grados | |
Longitud de rampa L para αmáx. | 30.34 mm | |
Plaquita de corte adecuada | VCG. 2205 | |
Juego tornillo para plaquita reversible | 219800 (20IP; 5,7 Nm) | |
Tipo de producto | Fresa de inmersión |
Número de artículo | 211813 40/3 | |
EAN / GTIN | 4045197715098 | |
Número del fabricante | 211813 40/3 |