{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de corte DC | 16 mm | |
Longitud de filo Lc | 8 mm | |
Recubrimiento | TiAlN | |
Material de corte | MDI | |
Norma | DIN 851 | |
Perfil de fresado | con dentado cruzado | |
Tipo | NF | |
Tolerancia ⌀ nominal | d11 | |
Número de dientes Z | 6 | |
Ángulo de hélice | 12 grados | |
Dirección de aproximación | horizontal | |
Mango | DIN 6535 HB con h6 | |
Refrigeración interior | no | |
Para ranuras en T DIN 650 | 8 mm | |
⌀ de cuello D1 | 7 mm | |
Longitud total L | 62 mm | |
⌀ de mango Ds | 10 mm | |
Anchura del chaflán angular con 45 ° | 0.2 mm | |
Avance fz en acero < 900 N/mm2 | 0.034 mm | |
Tolerancia de mango | h6 | |
Ángulo del chaflán angular | 45 grados | |
anillo de color | verde | |
Tipo de producto | Fresa de ranuras |
Número de artículo | 208034 16X8 | |
Número del fabricante | 208034 16X8 |