{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de corte DC | 19.5 mm | |
Longitud de filo Lc | 4 mm | |
Recubrimiento | TiAlN | |
Material de corte | MDI | |
Norma | DIN 850 D/F | |
Perfil de fresado | con dentado cruzado | |
Tipo | N | |
Tolerancia ⌀ nominal | e8 | |
Número de dientes Z | 10 | |
Dirección de aproximación | horizontal | |
Mango | DIN 6535 HB con h6 | |
Refrigeración interior | no | |
Para chavetas de disco DIN 6888 | 4,0×7,5 mm | |
⌀ de cuello D1 | 5.6 mm | |
Longitud total L | 63 mm | |
⌀ de mango Ds | 10 mm | |
Avance fz en acero < 900 N/mm2 | 0.035 mm | |
Tolerancia de mango | h6 | |
Ángulo del chaflán angular | 90 grados | |
anillo de color | verde | |
Tipo de producto | Fresa de ranuras |
Número de artículo | 208024 19,5X4 | |
EAN / GTIN | 4062406397098 | |
Número del fabricante | 208024 19,5X4 |