{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de corte DC | 25 mm | |
Recubrimiento | TiAlN | |
Norma | DIN 844 B | |
Perfil de fresado | NF | |
Tolerancia ⌀ nominal | k12 | |
Número de dientes Z | 4 | |
Ángulo de hélice | 27-30 grados | |
Dirección de aproximación | Horizontal, inclinado y vertical | |
Mango | DIN 1835 B con h6 | |
Refrigeración interior | no | |
Longitud de filo Lc | 45 mm | |
Longitud total L | 121 mm | |
⌀ de mango Ds | 25 mm | |
Ángulo del chaflán angular | 90 grados | |
Avance fz para fresado de ranuras en acero < 750 N/mm2 | 0.064 mm | |
anillo de color | sin | |
Tipo de producto | Fresa angular |
Número de artículo | 191720 25 | |
EAN / GTIN | 4045197105028 | |
Número del fabricante | 191720 25 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Fresas de desbaste y acabado 25 mm
a petición
En stock
35 piezas en stock
US $ 253.70
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
114 piezas en stock
US $ 123.90
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
56 piezas en stock
US $ 124.49
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
75 piezas en stock
US $ 202.82
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
130 piezas en stock
US $ 122.13
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
49 piezas en stock
US $ 122.72
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Longitud total L | 121 mm | 121 mm | 121 mm | 121 mm | 121 mm | 121 mm |
Refrigeración interior | no | no | no | no | no | no |
Mango | DIN 1835 B con h6 | DIN 1835 B con h6 | DIN 1835 B con h6 | DIN 1835 B con h6 | DIN 1835 B con h6 | DIN 1835 B con h6 |
⌀ de corte DC | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
Longitud de filo Lc | 45 mm | 45 mm | 45 mm | 45 mm | 45 mm | 45 mm |
⌀ de mango Ds | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm |