Fresa para taladros largos HSS-Co8 14,5 mm

Número de artículo: 191000 14,5
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
27 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ e8 DC (mm) precio unitario incly. IVA
  • Material de corte: HSS Co 8
  • Norma: DIN 327 D
  • Tipo: N
  • Tolerancia ⌀ nominal: e8
  • Número de ficortes los activos Z (perímetro): 2

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ de corte DC 14.5 mm
Recubrimiento Sin revestimiento
Material de corte HSS Co 8
Norma DIN 327 D
Tipo N
Tolerancia ⌀ nominal e8
Número de ficortes los activos Z (perímetro) 2
Ángulo de hélice 30 grados
Dirección de aproximación Horizontal, inclinado y vertical
Mango DIN 1835 B con h6
Refrigeración interior no
Longitud de filo Lc 16 mm
Longitud total L 73 mm
⌀ de mango Ds 12 mm
Avance fz para fresado de ranuras en acero < 750 N/mm2 0.042 mm
Tolerancia de mango h6
Ángulo del chaflán angular 90 grados
anillo de color sin
Tipo de producto Fresa para taladros largos

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 191000 14,5
EAN / GTIN 4045197099112
Número del fabricante 191000 14,5

Tablas de Aplicación

Aluminio (que produce virutas cortas)
N
83
Aluminio > 10 % Si
N
37
Acero < 500 N/mm²
P
28
Acero < 750 N/mm²
P
23
Acero < 900 N/mm²
P
23
GG(G)
K
23
CuZn
N
55
Uni
 
húmedo máximo
 

Descripción

Ejecución:

Corte al centro para inmersión.

Aplicación:

Para el fresado de ranuras de chaveta (ranuras de taladro) o para fresados desde el centro de la pieza de trabajo.