{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ | 315 mm | |
Espesor | 3 mm | |
⌀ de perforación | 40 mm | |
Número de dientes Z | 160 | |
División t | 6 mm | |
Número de taladros de arrastre | 2; 4 | |
⌀ taladros de arrastre | 8; 12 mm | |
Taladros de arrastre distancia al centro | 55; 64 mm | |
adecuado para productos de aserrado | Eisele |
Número de artículo | 177050 315X3 | |
EAN / GTIN | 4045197095428 | |
Número del fabricante | 177050 315X3 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||
---|---|---|---|---|
Hoja de sierra circular fino, ⌀×grosor: 315X3mm |
a petición
En stock
9 piezas en stock
US $ 469.05
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
25 piezas en stock
US $ 244.12
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
11 piezas en stock
US $ 215.05
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
⌀ | 315 mm | 315 mm | 315 mm | 315 mm |
Material de corte | HSS | HSS | HSS | |
Espesor | 3 mm | 2.5 mm | 3 mm | 2.5 mm |
Número de dientes Z | 160 | 160 | 160 | 160 |
Tipo de producto | Hoja de sierra circular | Hoja de sierra circular | Hoja de sierra circular | |
⌀ taladros de arrastre | 8; 12 mm | 8; 12 mm | 8; 12 mm | 8; 12 mm |
Taladros de arrastre distancia al centro | 55; 64 mm | 55; 64 mm | 55; 64 mm | 55; 64 mm |