{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Recubrimiento | Sin revestimiento | |
Material de corte | HSS E | |
Norma | Norma de fábrica | |
Refrigeración interior | no | |
Mango | Mango cilíndrico con h6 | |
Intervalo de ⌀ | 8.201 mm - 8.630 mm | |
Corte frontal | 3 mm | |
Longitud de filo Lc | 24 mm | |
Longitud de voladizo L1 | 71 mm | |
Longitud total L | 117 mm | |
Número de filos Z | 6 | |
⌀ de mango Ds | 8.5 mm | |
anillo de color | verde | |
Tipo de producto | Punta Phillips |
Número de artículo | 162830 8,5 | |
EAN / GTIN | 4062406166427 | |
Número del fabricante | 162830 8,5 |