Juego de avellanadores cónicos n.º 150389 con caja 90° 7

Número de artículo: 150391 7
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
92 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Cantidad de avellanadores precio unitario incly. IVA
  • Ángulo de punta del avellanador: 90
  • Material de corte: HSS E
  • División de las cuchillas del avellanador: desigual
  • Número de filos Z: 3
  • Norma: DIN 335 C

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Recubrimiento AlTiCN
Ángulo de punta del avellanador 90 grados
Material de corte HSS E
División de las cuchillas del avellanador desigual
Número de filos Z 3
Norma DIN 335 C
Mango Mango cilíndrico con h9
anillo de color azul
Tipo de producto Avellanador escalonado y cónico

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 150391 7
EAN / GTIN 4062406073374
Número del fabricante 150391 7

Tablas de Aplicación

Aluminio, plásticos
N
53
Aluminio (que produce virutas cortas)
N
40
Aluminio > 10 % Si
N
35
Acero < 500 N/mm²
P
55
Acero < 750 N/mm²
P
30
Acero < 900 N/mm²
P
25
Acero < 1100 N/mm²
P
15
Acero < 1400 N/mm²
P
12
INOX < 900 N/mm²
M
18
INOX > 900 N/mm²
M
13
Ti > 850 N/mm²
S
13
GG(G)
K
30
CuZn
N
42
húmedo máximo
 
húmedo mínimo
 
seco
 

Descripción

Ejecución:

Juego de avellanadores cónicos en caja.
Práctico para montaje y talleres.

Aplicación:

Avellanador cónico de precisión sin vibración para la producción de avellanados exactos y redondos de 90°.

Contenido:

1 avellanador cónico de precisión de cada tamaño: Tam. 6; 8; 10; 11,5; 15; 19; 25

Nota:

Entrega en caja n.° 150370 tam. 6.