{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ exterior | 20.5 mm | |
Recubrimiento | AlTiCN | |
Ángulo de punta del avellanador | 90 grados | |
Material de corte | HSS E | |
División de las cuchillas del avellanador | desigual | |
Número de filos Z | 3 | |
Norma | DIN 335 C | |
Mango | Mango cilíndrico con h9 | |
Refrigeración interior | no | |
⌀ mínimo de avellanador para perforación a partir de | 3.5 mm | |
Longitud total L | 63 mm | |
⌀ de mango Ds | 10 mm | |
para tornillos avellanados DIN 7991 | M10 | |
Avance f en INOX < 900 N/mm2 | 0.14 mm/rev. | |
Tolerancia de mango | h9 | |
anillo de color | azul | |
⌀ del taladro previo | 3.5 mm | |
Tipo de producto | Avellanador escalonado y cónico |
Número de artículo | 150389 20,5 | |
EAN / GTIN | 4062406073336 | |
Número del fabricante | 150389 20,5 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Avellanador cónico de precisión con división irregular 90° 20,5 mm
a petición
En stock
227 piezas en stock
US $ 89.38
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
941 piezas en stock
US $ 55.16
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
175 piezas en stock
US $ 90.27
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Recubrimiento | AlTiCN | TiN | TiCN |
anillo de color | azul | verde | azul |
para tornillos avellanados DIN 7991 | M10 | M10 | M10 |
Ángulo de punta del avellanador | 90 grados | 90 grados | 90 grados |
Mango | Mango cilíndrico con h9 | Mango cilíndrico con h9 | Mango cilíndrico con h9 |
Tolerancia de mango | h9 | h9 | h9 |
Tipo de producto | Avellanador escalonado y cónico | Avellanador escalonado y cónico | Avellanador escalonado y cónico |